Set de roți de decapare ∙ 4 piese

Cod articol: 9033-11-020/4
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9033-11-020/4
EAN / GTIN 4000896222834
Număr producător 9033-11-020/4
L-Număr L60140 4948

Descriere

Descriere:

Set de discuri abrazive, 4 piese
Pentru prelucrarea suprafețelor mai dificile
  • Varianta dură
  • Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei, curățarea cordoanelor de sudură, îndepărtarea murdăriilor persistente de pe suprafețe și a straturilor de acoperire
  • Pentru oțel inoxidabil, metale feroase, metale neferoase, aluminiu și piese de prelucrat precum table, țevi, cordoane de sudură
  • Utilizare pe suprafețe mai mari
  • Rezistență mare la muchii
  • Durată îndelungată de utilizare
  • Set constând din 4 discuri
  • Construcție Clean + Strip ranforsată
  • Material nețesut din fibre de nailon rezistent
  • Construcție cu material nețesut cu fibre grosiere
  • Sistem de înlocuire rapidă Roloc® pentru un montaj rapid fără unelte
  • Diametru: 50,8 mm
  • Rot/min recomandate: 8000 – 10000
  • Rot/min max.: 18000