Set de polizoare cu peri de schimb ∙ alb ∙ 2 bucăți

Cod articol: 9033-11-0120/2
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
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9033-11-0120/2
EAN / GTIN 4000896222858
Număr producător 9033-11-0120/2
L-Număr L60140 4946

Descriere

Descriere:

Set de elemente de șlefuit cu perii de schimb, alb, 2 piese
Pentru aplicații de curățare și debavurări ușoare
  • Rezultate de lucru constante și un efect de curățare pe întreaga durată de serviciu datorită lucrului fără presiune de contact
  • Sistem de înlocuire rapidă Roloc® pentru un montaj rapid fără unelte
  • Perie integral din material plastic în amestec cu granule ceramice
  • Se adaptează la contururile și formele piesei de prelucrat
  • Lungimea perilor: circa 16 mm
  • Rot/min max.: 25000
  • Diametru: 50 mm
  • Granulație: 120