Rulment

Cod articol: 9033-01/7
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
    Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 9033-01/7
    EAN / GTIN 4000896157723
    Număr producător 9033-01/7
    L-Număr L60140 6503

    Descriere

    Descriere:

    • Rulment
      Pentru 9033-1
    • Greutate netă (kg): 0.05 kg

    Declinarea răspunderii

    Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
    În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături