Rectificator micro tijă ∙ înclinat

Cod articol: 9032M-53
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
Cod articol 9032M-53
EAN / GTIN 4000896246205
Număr producător 9032M-53
L-Număr L60140 5755

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Prelucrarea precisă a pieselor, chiar și în condiții de spațiu restrâns
  • Durabilitate mare datorită lamelelor de înaltă calitate din Kevlar
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 78.1 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 0.37 m/s2
  • Mandrină de strângere: 3 mm
  • Putere Watt: 186.4 Watt
  • Lungime furtun: 1500 m
  • Dimensiuni / lungime: 140 mm x 44.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.23 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 77.7 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 70000
  • Necesarul de aer [l/min]: 150 l/min (2.5 l/sec)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături