Mini polizor de matrițe

Cod articol: 9032M-36
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
    Tip produs Polizor drept

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 9032M-36
    EAN / GTIN 4000896209606
    Număr producător 9032M-36
    L-Număr L60140 4220

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Posibilitate de a lucra cu precizie cu corpuri abrazive de 3 mm și 6 mm inclusiv în condiții de spațiu restrâns
    • Funcționare cu nivel redus de zgomot: furtunul pentru evacuarea aerului îndepărtează aerul uzat din vecinătatea piesei și amortizează zgomotele
    • Formă constructivă zveltă
    • Mandrină de 6 mm cu adaptor de 3 mm pentru utilizarea ambelor dimensiuni de corpuri abrazive
    • Lungimea uneltei: 150 mm
    • Diametrul uneltei: 22,2 mm
    • Lungime furtun: 1500 mm
    • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
    • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
    • Diametru furtun (recomandat): 5 mm
    • Presiune de lucru (bar): 6.3
    • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 85.8 db(A) Lp W
    • Vibrații la accelerare: 1.80 m/s2
    • Mandrină de strângere: 6
    • Putere Watt: 224 Watt
    • Dimensiuni / lungime: 150 mm
    • Greutate netă (kg): 0.38 kg
    • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 78.7 dB(A) Lp A
    • Rotaţii/minut: 30000
    • Necesarul de aer [l/min]: 43.7 l/min (0.7 l/sec)

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături