Set de știfturi de frezare din carbură ∙ 6 mm

Cod articol: 9032-06/3
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Frässtift

Identificare și clasificare

Cod articol 9032-06/3
EAN / GTIN 4000896222667
Număr producător 9032-06/3
L-Număr L60140 4902
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Utilizare universală în prelucrarea metalelor, pentru aproape toate materialele.
Debavurare, rotunjire, fațetare, egalizare sau prelucrarea contururilor
  • Durabilitate mare și putere de așchiere bună la utilizarea la cele mai diverse materiale de prelucrat
  • Set cu 3 freze diferite (tijă 6 mm) cu formă cilindrică, conică și sferică
  • Diametrul capului (formă cilindrică): 10 mm
  • Diametrul capului (formă sferică): circa 9 mm
  • Pentru mașini de acționare portabile sau staționare
  • Conform DIN 8032
Sugestie de utilizare HAZET:
  • Utilizați turații pe cât posibil de mari
  • Suprafața de contact dintre știftul de frezare și piesă ar trebui să nu depășească 30 % din circumferința completă a știftului de frezare
  • Știft de frezare cu coadă de 6 mm
  • Lungime de lucru: circa 19 mm (formă cilindrică și conică)
  • Made in Germany
  • Număr unelte: 3

Livrare:

  • 9032-06KE
  • 9032-06KU
  • 9032-06ZY