Mașină de găurit

Cod articol: 9030P-1
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
    Tip produs Maşină de găurit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 9030P-1
    EAN / GTIN 4000896212354
    Număr producător 9030P-1
    L-Număr L60140 4352

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Lucrări de tinichigerie și industrie
    • Unealtă maniabilă cu mandrină de găurit de 1–13 mm
    • Evacuarea aerului prin mâner, în jos
    • Mandrină de găurit cu strângere rapidă
    • Carcasă robustă a mașinii
    • Potrivit pentru funcționare continuă
    • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
    • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
    • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
    • Presiune de lucru (bar): 6.3
    • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 99.4 db(A) Lp W
    • Vibrații la accelerare: 1.20 m/s2
    • Mandrină de strângere: 1 – 13
    • Rotire spre dreapta/stânga: o singură treaptă (dreapta/stânga)
    • Putere Watt: 373 Watt
    • Mâner izolat termic la rece
    • Dimensiuni / lungime: 219 mm
    • Greutate netă (kg): 1.3 kg
    • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 88.4 dB(A) Lp A
    • Rotaţii/minut: 800
    • Necesarul de aer [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături