Filtru 1″ scurt, fără inserție de filtru

Cod articol: 903016450
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
    Cod articol 903016450
    EAN / GTIN 4003665268545
    Număr producător 903016450

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru conectarea la conducta de aspirație a tuturor pompelor de grădină și a instalațiilor de udare domestică/sisteme de udare automată
    • Filtrul protejează pompa și sistemele de irigare de deteriorarea cauzată de particule de nisip și murdărie
    • Carcasa și capacul sunt fabricate din polipropilenă rezistentă la impact
    • Conexiuni cu filet femelă din alamă
    • Rezistent la temperaturi cuprinse între 0 și 60°C
    • Pompele de grădină și sistemele de udare domestică necesită un filtru scurt datorită înălțimii totale mai mici a acestora.

    Caracteristică:

    • Presiune de lucru: 8 bar
    • Presiune de spargere: 28 bar
    • Diametru: 120 mm
    • Înălțime: 190 mm
    • debit de apă: 6200 l / h.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături