Soculu de impact

Cod articol: 9021SR-1
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9021SR-1
EAN / GTIN 4000896218295
Număr producător 9021SR-1
L-Număr L60140 5013

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Utilizare în spații constructive strâmte
  • Siguranță maximă în muncă datorită mecanismului de impact fără recul
  • Protejează articulațiile
  • Capac de protecție din cauciuc al capului clichetului, pentru protejarea împotriva șocurilor și a pătrunderii murdăriei
  • Pentru strângere manuală cu cupluri: 260 Nm
  • Berbec cu ciocan dublu de înaltă performanță
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 93 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 9.84 m/s2
  • Rotire spre dreapta/stânga: o singură treaptă (dreapta/stânga)
  • Mâner izolat termic la rece
  • Acţionare: Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 158 mm
  • Greutate netă (kg): 0.67 kg
  • Moment de strângere maxim: 68 Nm
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 82 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 500
  • Necesarul de aer [l/min]: 68 l/min (1.1 l/sec)