Mini clichet pneumatic

Cod articol: 9020P-2
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 9020P-2
    EAN / GTIN 4000896184323
    Număr producător 9020P-2
    L-Număr L60140 3759

    Descriere

    Descriere:

    • Formă constructivă scurtă
    • Pentru strângere manuală cu cupluri > 60 Nm
    • Cap complet închis împiedică pătrunderea de așchii metalice sau alte impurități
    • Vibrații reduse
    • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
    • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
    • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
    • Presiune de lucru (bar): 6.3
    • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 101 db(A) Lp W
    • Vibrații la accelerare: 3.30 m/s2
    • Rotire spre dreapta/stânga: o singură treaptă (dreapta/stânga)
    • Mâner izolat termic la rece
    • Acţionare: Pătrat masiv 6,3 mm (1/4 ţoli)
    • Dimensiuni / lungime: 150 mm
    • Greutate netă (kg): 0.5 kg
    • Moment de strângere maxim: 40 Nm
    • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 90 dB(A) Lp A
    • Rotaţii/minut: 250
    • Necesarul de aer [l/min]: 72 l/min (1.2 l/sec)

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături