Piatră de banc cu legătură ceramică 45x6/2l115 mm C FINEC400

Cod articol: 9017
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9017
EAN / GTIN 9003170090179
Număr producător 9017

Descriere

Descriere:

Dălțile ceramice goale sunt, de preferință, utilizate pentru îndepărtarea uneltelor cu dinți înguste. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți alege instrumentul individual. Datorită formei conice, este posibil să debavurați și rectificare până la baza dintelui.

Caracteristică:

  • Formă: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Dimensiunea boabelor: 400
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : CFEIN
  • Dimensiune (l x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Diametru: 45 mm
  • Grosime: 6 mm
  • Orificiu: 115 mm

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea uneltelor cu dinți strânși

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături