Șuruburi pentru carcasă ∙ set de 15

Cod articol: 9014MG-011/15
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
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9014MG-011/15
EAN / GTIN 4000896183562
Număr producător 9014MG-011/15
L-Număr L60140 6371

Descriere

Descriere:

  • Șurub de carcasă ∙ set de 15 bucăți
    Pentru 9014MG ∙ 9014MG-Lg
  • Greutate netă (kg): 0.08 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături