Cheie cu impact ∙ ax lung

Cod articol: 9014LGTT
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 9014LGTT
    EAN / GTIN 4000896234677
    Număr producător 9014LGTT
    L-Număr L60140 5191

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Durabilitate mare și înaltă eficiență în utilizarea industrială și în industria auto
    • Moment de eliberare maxim: 3850 Nm
    • Evacuare prin mâner, în jos
    • Vibrații reduse
    • Utilizare facilă
    • Formă constructivă scurtă, compactă cu fus de 240 mm lungime
    • Operare cu o singură mână, pentru stângaci și dreptaci
    • Bridă de mână detașabilă, ajustabilă 360°
    • Soclu de racordare pentru furtun de reducere a nivelului de zgomot
    • Tehnologia HAZET Twin Turbo – cupluri mari, în condițiile unui mod de construcție compact
    • Motorul pneumatic cu 8 lamele, cu o putere de impact mai mare cu 25 %, garantează cuplul maxim
    • Berbec cu ciocan dublu de înaltă performanță
    • Racord de aer de admisie: Filet interior 20,67 mm (1/2″)
    • Conector de cuplare: Lățime nominală 10 (inclusiv)
    • Moment de torsiune recomandat: 1627 Nm
    • Diametru furtun (recomandat): 19 mm
    • Presiune de lucru (bar): 6.3
    • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 113.5 db(A) Lp W
    • Vibrații la accelerare: 17.31 m/s2
    • Cuplul de desfacere (max) determinat cu dimensiunea de șuruburi M: 32
    • Rotire spre dreapta/stânga: două trepte (rotație spre dreapta), o treaptă (rotație spre stânga)
    • Mâner izolat termic la rece
    • Acţionare: Pătrat masiv 25 mm (1 ţol)
    • Dimensiuni / lungime: 370 mm x 133 mm x 307 mm
    • Greutate netă (kg): 5.9 kg
    • Moment de strângere maxim: 1762 Nm
    • Moment de eliberare maxim: 3850 Nm
    • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 102.5 dB(A) Lp A
    • Rotaţii/minut: 4600
    • Necesarul de aer [l/min]: 235 l/min (3.9 l/sec)