Set de arcuri

Cod articol: 9013SPC-05/10
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
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9013SPC-05/10
EAN / GTIN 4000896175574
Număr producător 9013SPC-05/10
L-Număr L60140 5404

Descriere

Descriere:

  • Arc ∙ set de 10 bucăți
    Pentru 9013SPC
  • Greutate netă (kg): 0.14 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături