Unitate de cilindru ∙ an model 2013 →

Cod articol: 9013MG-01/5N
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9013MG-01/5N
EAN / GTIN 4000896185207
Număr producător 9013MG-01/5N
L-Număr L60140 6393

Descriere

Descriere:

  • Unitate cilindru ∙ an fabr. 2013 →
    Pentru 9013MG
  • Greutate netă (kg): 1.09 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături