Soculu de impact ∙ cu Set de scule

Cod articol: 9013M/6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 9013M/6
EAN / GTIN 4000896229420
Număr producător 9013M/6
L-Număr L60140 5581
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Moment de eliberare maxim: 1890 Nm
  • Evacuare prin mâner, în jos
  • Vibrații reduse
  • Utilizare facilă
  • Berbec cu ciocan dublu de înaltă performanță
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 16,41 mm (3/8″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Moment de torsiune recomandat: 922 Nm
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 93 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 7.47 m/s2
  • Cuplul de desfacere (max) determinat cu dimensiunea de șuruburi M: 32
  • Rotire spre dreapta/stânga: în trei trepte (rotaţie spre dreapta), în o treaptă (rotaţie spre stânga)
  • Mâner izolat termic la rece
  • Acţionare: Pătrat masiv 20 mm (3/4 ţoli)
  • Lățime cheie: ∙ 17 ∙ 19
  • Moment de strângere maxim: 1085 Nm
  • Moment de eliberare maxim: 1890 Nm
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 104 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 7300
  • Necesarul de aer [l/min]: 153 l/min (2.5 l/sec)
  • Număr unelte: 6

Livrare:

  • 903SLG6-17
  • 903SLG6-19
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături