Întrerupător basculant ∙ interior ∙ an model 2013 →

Cod articol: 9012EL-09/7N
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Identificare și clasificare

Cod articol 9012EL-09/7N
EAN / GTIN 4000896182435
Număr producător 9012EL-09/7N
L-Număr L60140 6276
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Comutator ∙ interior ∙ an fabr. 2013
    Pentru 9012EL
  • Greutate netă (kg): 0.05 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături