Furtun pentru aer comprimat Super-Air 10 mm x 15,5 mm / 50 m

Cod articol: 901057303
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
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 901057303
EAN / GTIN 4003665381350
Număr producător 901057303

Descriere

Descriere:

  • Furtun foarte flexibil, chiar și la temperaturi scăzute
  • Rezistent la aerul comprimat uleios
  • Mărfuri rulate.

Caracteristică:

  • Versiune: Material de rulare
  • Ø exterior: 15,5 mm
  • Ø interior: 10 mm
  • Lungime: 50 m
  • Max. Presiune: 20 bar

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături