Furtun pentru aer comprimat Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm / 10 m

Cod articol: 901056056
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 901056056
EAN / GTIN 4003665370118
Număr producător 901056056

Descriere

Descriere:

  • Furtun foarte flexibil, chiar și la temperaturi scăzute
  • Rezistent la aerul comprimat uleios
  • Cu cuplaj rapid și mamelon.

Caracteristică:

  • Versiune: Cu cuplare rapidă și niplu
  • Ø exterior: 15,5 mm
  • Ø interior: 10 mm
  • Lungime: 10 m.
  • Viteză max. Presiune: 20 bar
  • Profil: Euro

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături