Înfășurătoare de furtun SA 100

Cod articol: 901054975
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Cod articol 901054975
EAN / GTIN 4003665361529
Număr producător 901054975
L-Număr L01750 341
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cu furtun de aer comprimat de 20 m cu inserție din material textil
  • Cuplul de conectare rapidă 1/4″ Euro și racordul de conectare 1/4″ Euro.

Caracteristică:

  • Ø exterior: 15 mm
  • Greutate: 4 kg
  • Ø interior: 9 mm
  • Lungime: 20 m
  • Max. Presiune: 15 bar

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături