Furtun pentru aer comprimat 9 mm x 14 mm / 50 m

Cod articol: 901054932
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
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 901054932
EAN / GTIN 4003665361482
Număr producător 901054932
L-Număr L01750 1509

Descriere

Descriere:

  • Pentru toate utilizările normale
  • Mărfuri rulante

Caracteristică:

  • Versiune: Material de rulare
  • Ø exterior: 14 mm
  • Ø interior: 9 mm
  • Lungime: 50 m
  • Max. Presiune: 20 bar

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături