Înfășurătoare de furtun ST 200

Cod articol: 901054568
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
Cod articol 901054568
EAN / GTIN 4003665361086
Număr producător 901054568
L-Număr L01750 706

Descriere

Descriere:

  • Cu furtun PU foarte flexibil de 30 m
  • Cuplaj de conectare rapidă 1/4″ universal și racord cu barbă 1/4″ (Euro, ARO și ISO)
  • Rotabil la 360°.

Caracteristică:

  • Ø exterior: 12,5 mm
  • Greutate: 8 kg
  • Ø interior: 8,5 mm
  • Lungime: 30 m
  • Max. Presiune: 12 bar

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături