Șurubelniță ∙ dublu hexagonal

Cod articol: 900Z-27
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900Z-27
EAN / GTIN 4000896045624
Număr producător 900Z-27
L-Număr L60140 378

Descriere

Descriere:

  • Randalinat
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: 27 mm
  • Dimensiuni / lungime: 46 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 36.2 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 25 mm
  • Greutate netă (kg): 0.13 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături