Descriere:
Utilizare:Acționarea îmbinărilor filetate ale arborelui de antrenare și ale arborelui cardanic,
de ex. Lățime cheie 24 mm pentru
VW Touran an fabr. 2006 → și Passat C
Lățime cheie 30 mm pentru piulița arborelui de punte la
VW Golf 4 ∙ Polo și New-Beetle ∙
AUDI TT 1,8 ∙
ŠKODA Octavia ∙ Superb ∙ Fabia
Lățime cheie 32 mm pentru acționarea îmbinării filetate a arborelui cardanic în butucul de roată la
VW Touareg an fabr. 2003 →
Lățime cheie 36 mm pentru piulița arborelui de punte la
BMW seriile 3 ∙ 5 ∙ 7 ∙ Z3 ∙ M3
VW Polo an fabr. 2001 → ∙ Golf Plus 1,9 TDI an fabr. 2005 → ∙
SEAT Ibiza an fabr. 2002 →
îmbinarea filetată a butucului de roată la puntea față
RENAULT Twingo 3 ∙
SMART (453) Fortwo / Forfour an fabr. 2014 →
- Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made in Germany
- Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
- Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
- Lățime cheie: ∙ 24 – 36
- Greutate netă (kg): 0.99 kg
- Pentru acționare mecanică
- Număr unelte: 4
Livrare:
- 900SZ-24
- 900SZ-30
- 900SZ-32
- 900SZ-36