Soclu de impact ∙ hexagonal

Cod articol: 900SLG6-24
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 900SLG6-24
    EAN / GTIN 4000896232789
    Număr producător 900SLG6-24
    L-Număr L60140 5461

    Descriere

    Descriere:

    • Acționarea prin intermediul unui adaptor pentru pistoale de impact, mașini de înșurubat mecanice de ex. HAZET 1003S-1 sau al unei chei tubulare Lățime cheie 24 mm permite transmiterea unor forțe mari prin intermediul antrenării opționale de 20 mm = 34
    • Acționarea șuruburilor / piulițelor de roată la autocamioane mici sau furgonete, de ex. FIAT Ducato ∙ PEUGEOT Jumper
    • Varianta lungă
    • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Hexagon exterior 24 mm
    • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
    • Lățime cheie: 24 mm
    • Dimensiuni / lungime: 85 mm
    • Diametru d1 (la decelerare): 35 mm
    • Diametru d2 (la acţionare): 26.9 mm
    • Pentru acționare mecanică

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături