Soclu de impact ∙ hexagonal

Cod articol: 900SLG-27
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900SLG-27
EAN / GTIN 4000896044931
Număr producător 900SLG-27
L-Număr L60140 4779

Descriere

Descriere:

  • Varianta lungă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: 27 mm
  • Dimensiuni / lungime: 85 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 38.8 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 30 mm
  • Greutate netă (kg): 0.39 kg
  • Pentru acționare mecanică