Soclu de impact ∙ hexagonal

Cod articol: 900SLG-13
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 900SLG-13
EAN / GTIN 4000896044764
Număr producător 900SLG-13
L-Număr L60140 3685
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Varianta lungă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: 13 mm
  • Dimensiuni / lungime: 85 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 20.8 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 25 mm
  • Greutate netă (kg): 0.22 kg
  • Pentru acționare mecanică