Arc de siguranță

Cod articol: 900S-HF814
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900S-HF814
EAN / GTIN 4000896044733
Număr producător 900S-HF814
L-Număr L60140 2285

Descriere

Descriere:

  • Arc de siguranță pentru capete de chei tubulare Pătrat interior 12,5 = 12
    8 – 14 mm ∙ E10 – E16
    Pentru 900S
  • Pentru capete de chei tubulare acționate mecanic conform DIN 3129
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Greutate netă (kg): 0 kg
  • Pentru acționare mecanică

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături