Arc de siguranță

Cod articol: 900S-HF1530
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900S-HF1530
EAN / GTIN 4000896044726
Număr producător 900S-HF1530
L-Număr L60140 2286

Descriere

Descriere:

  • Arc de siguranță pentru capete de chei tubulare Pătrat interior 12,5 = 12
    15 – 36 mm ∙ E18 – E24
    prelungitoare ∙ piese articulate ∙ adaptoare
  • Pentru capete de chei tubulare acționate mecanic conform DIN 3129
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Greutate netă (kg): 0 kg
  • Pentru acționare mecanică

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături