Pin de conectare

Cod articol: 900S-H1527
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900S-H1527
EAN / GTIN 4000896044719
Număr producător 900S-H1527
L-Număr L60140 4091

Descriere

Descriere:

  • Știft de legătură pentru capete de chei tubulare Pătrat interior 12,5 = 12
    15 – 36 mm ∙ 16 – 27 mm formă lungă
    E18 – E24
    prelungitoare ∙ piese articulate ∙ adaptoare
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Greutate netă (kg): 0 kg
  • Pentru acționare mecanică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături