O-ring

Cod articol: 900S-G1014
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900S-G1014
EAN / GTIN 4000896044689
Număr producător 900S-G1014
L-Număr L60140 2281

Descriere

Descriere:

  • Garnitură O-ring pentru capete de chei tubulare Pătrat interior 12,5 = 12
    8 – 14 mm, 13 mm formă lungă, E10 – E16, T30 – T60
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Greutate netă (kg): 0 kg
  • Pentru acționare mecanică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături