Soclu de impact ∙ hexagonal

Cod articol: 900S-24
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900S-24
EAN / GTIN 4000896044429
Număr producător 900S-24
L-Număr L60140 1737

Descriere

Descriere:

  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: 24 mm
  • Dimensiuni / lungime: 44 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 35 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 30 mm
  • Greutate netă (kg): 0.17 kg
  • Pentru acționare mecanică