Soclu de impact ∙ hexagonal

Cod articol: 900S-13
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900S-13
EAN / GTIN 4000896044146
Număr producător 900S-13
L-Număr L60140 2440

Descriere

Descriere:

  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: 13 mm
  • Dimensiuni / lungime: 38 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 20.8 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 25 mm
  • Greutate netă (kg): 0.09 kg
  • Pentru acționare mecanică

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături