Priză pentru bujii de aprindere

Cod articol: 900AMGT
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900AMGT
EAN / GTIN 4000896043491
Număr producător 900AMGT
L-Număr L60140 3424

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Schimbarea bujiilor
  • Magnet permanent
  • Dimensiuni americane
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Dimensiuni / lungime: 71 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 22.5 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 22.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături