Priză pentru bujii de aprindere

Cod articol: 900AKF
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900AKF
EAN / GTIN 4000896043408
Număr producător 900AKF
L-Număr L60140 1789

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Schimbarea bujiilor
  • Arcul crenelat diminuează pericolul de deteriorare a izolatorilor
  • Arc crenelat ca mecanism de susținere
  • Dimensiuni americane
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Dimensiuni / lungime: 71 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 22.5 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 22.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg
  • Pentru acționare manuală
Fără rugină și rezistent la căldurăSpațiu maxim al izolatorului ceramic 6 elemente elastice – suport sigur al bujiilor Amortizarea oscilațiilor