Ataşament pentru dispozitivul de măsurare a adâncimii, 12,7 mm x 6,35 mm

Cod articol: 900878
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900878
EAN / GTIN 4946368199382
Număr producător 900878
L-Număr L40010 9413

Descriere

Descriere:

Acestea sunt accesorii opționale și piese de schimb pentru coloane verticale, pe care le puteți utiliza pentru diferite sarcini. Sunt disponibile diverse accesorii pentru a utiliza dispozitivele de măsurare a înălțimii în diferite aplicații. Pentru toate dispozitivele de măsurare a înălțimii sunt disponibile ace de trasat de carbură rezistente la uzură.

Caracteristică:

Observații: Dispozitiv de măsurare a adâncimii (12,7 mm x 6,35 mm)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături