Articulație sferică de impact

Cod articol: 9006S
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9006S
EAN / GTIN 4000896043170
Număr producător 9006S
L-Număr L60140 2273

Descriere

Descriere:

  • Unghi de pivotare 25°
  • Cu articulație - pentru utilizarea în locuri greu accesibile și pentru evitarea muchiilor deranjante
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: brunat, lubrifiat
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 69 mm
  • Greutate netă (kg): 0.21 kg
  • Pentru acționare mecanică