Ac de trasat cu vârf de carbură, 6,35x12,7mm, L= 177 mm

Cod articol: 900258
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ac de trasat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900258
EAN / GTIN 4946368199160
Număr producător 900258
L-Număr L40010 7246

Descriere

Descriere:

Acestea sunt accesorii opționale și piese de schimb pentru coloane verticale, pe care le puteți utiliza pentru diferite sarcini. Sunt disponibile diverse accesorii pentru a utiliza dispozitivele de măsurare a înălțimii în diferite aplicații. Pentru toate dispozitivele de măsurare a înălțimii sunt disponibile ace de trasat de carbură rezistente la uzură.

Caracteristică:

Indicatoare de înălțime compatibile: 192-630-10, 192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10 570-312, 570-313, 570-314
Observații: Ac de crestătură cu vârf metalic (12,7 x 6,35 mm) L = 60 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături