Cuplaj de siguranță

Cod articol: 9000-070
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
    Tip produs Furtun

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 9000-070
    EAN / GTIN 4000896195305
    Număr producător 9000-070
    L-Număr L60140 3983

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru toate niplurile racordului pentru aer
    • Niplu furtun: ⌀ 10 mm
    • Separare în siguranţă a conexiunii (este exclusă separarea nedorită)
    • Nu există pericol de rănire din cauza reculului furtunului
    • Cupla de siguranţă scoate de sub presiune conexiunea înaintea decuplării
    • Domeniul de lucru: 0 – 20 bar
    • Operare cu o singură mână
    • Efort minim la cuplare și decuplare
    • Fără pocnituri puternice la procesul de cuplare
    • Acționare facilă, chiar și cu mănuși
    • Alamă, nichelată
    • Racord de aer de evacuare: Bucșă de cuplare pentru tipul 1, 2, 3, 4
    • Suprafaţă: nichelat
    • Greutate netă (kg): 0.13 kg
    • Interval de temperatură: -15°C – 80°C

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături