Cuplaj de siguranță

Cod articol: 9000-062
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
    Tip produs Furtun

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 9000-062
    EAN / GTIN 4000896218936
    Număr producător 9000-062
    L-Număr L60140 4956

    Descriere

    Descriere:

    • Numai pentru niplul de racord pentru aer 10 mm
    • Pentru conducte mari, de 12,5 mm (12 țol)
    • Filet pentru racord de aer (interior) 20,95 mm (12″)
    • Separare în siguranţă a conexiunii (este exclusă separarea nedorită)
    • Nu există pericol de rănire din cauza reculului furtunului
    • Cupla de siguranţă scoate de sub presiune conexiunea înaintea decuplării
    • Domeniul de lucru: 0 – 50 bar
    • Operare cu o singură mână
    • Efort minim la cuplare și decuplare
    • Fără pocnituri puternice la procesul de cuplare
    • Acționare facilă, chiar și cu mănuși
    • Oțel călit, zincat
    • Racord de aer de evacuare: Bucșă de cuplare pentru tipul 1, 2, 3, 4
    • Suprafaţă: nichelat
    • Interval de temperatură: -10°C – 60°C

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături