Cuplaj de siguranță

Cod articol: 9000-051
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9000-051
EAN / GTIN 4000896195282
Număr producător 9000-051
L-Număr L60140 4522

Descriere

Descriere:

  • Pentru toate niplurile racordului pentru aer
  • Filet exterior 16,41 mm / 38
  • Separare în siguranţă a conexiunii (este exclusă separarea nedorită)
  • Nu există pericol de rănire din cauza reculului furtunului
  • Cupla de siguranţă scoate de sub presiune conexiunea înaintea decuplării
  • Domeniul de lucru: 0 – 20 bar
  • Operare cu o singură mână
  • Efort minim la cuplare și decuplare
  • Fără pocnituri puternice la procesul de cuplare
  • Acționare facilă, chiar și cu mănuși
  • Alamă, nichelată
  • Racord de aer de evacuare: Bucșă de cuplare pentru tipul 1, 2, 3, 4
  • Suprafaţă: nichelat
  • Greutate netă (kg): 0.13 kg
  • Interval de temperatură: -15°C – 80°C