Set de racorduri de admisie a aerului

Cod articol: 9000-014/3
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
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9000-014/3
EAN / GTIN 4000896198160
Număr producător 9000-014/3
L-Număr L60140 5419

Descriere

Descriere:

  • Adaptarea normelor privind racordarea, specifice diferitelor țări, la uneltele HAZET cu aer comprimat
  • Utilizare: Japonia, China, Coreea
  • Filet 12,91 mm / 14
  • Oțel, nichelat
  • Construcție cu agent de etanșare pe filet
  • Racord de aer de admisie: Conector de cuplare tip 5 (CN/JP/KR)
  • Racord de aer de evacuare: Filet exterior 12,91 mm (1/4″)
  • Suprafaţă: nichelat
  • Greutate netă (kg): 0.02 kg
  • Număr unelte: 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături