Set de chei TORX® ∙ 1/12

Cod articol: 900-E/5
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900-E/5
EAN / GTIN 4000896129331
Număr producător 900-E/5
L-Număr L60140 1382

Descriere

Descriere:

  • Randalinat
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® exterior
  • Lățime cheie: ∙ E10 – E18
  • Dimensiuni / lungime: 172 mm x 50 mm
  • Greutate netă (kg): 0.38 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 172 x 50 mm
  • Număr unelte: 5

Livrare:

  • 900-E10
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18