Șurubelniță TORX

Cod articol: 900-E24
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900-E24
EAN / GTIN 4000896043118
Număr producător 900-E24
L-Număr L60140 1465

Descriere

Descriere:

  • Randalinat
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® exterior
  • Lățime cheie: ∙ E24
  • Dimensiuni / lungime: 41.2 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 28.5 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 27 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături