Set de chei

Cod articol: 900
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900
EAN / GTIN 4000896042685
Număr producător 900
L-Număr L60140 906

Descriere

Descriere:

  • Cutie din material plastic 165-L (1/3)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: ∙ 10 – 32
  • Dimensiuni / lungime: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Greutate netă (kg): 5.28 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 25

Livrare:

  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920