Arc de deschidere de rezervă pentru 90 55 280

Cod articol: 90 59 280 02
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Arc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 90 59 280 02
    EAN / GTIN 4003773053712
    Număr producător 90 59 280 02
    L-Număr L70010 2249

    Descriere

    Descriere:

    • pentru tăierea tablei de fier, cupru sau aluminiu cu grosimea de până la max. 1,2 mm, plastic cu grosimea de până la max. 2,0 mm
    • Tăierea materialelor fără deformare
    • margine de tăiere curată, fără refacerea profilului de tăiere
    • cu sfărâmător de aşchii
    • manipulare ușoară
    • Lățimea de tăiere: 2,7 mm