Clește de nituit și îmbinat profile cu manşoane multicomponent brunat 250 mm

Cod articol: 90 42 250
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 90 42 250
EAN / GTIN 4003773047865
Număr producător 90 42 250
L-Număr L70010 818

Descriere

Descriere:

  • pentru realizarea de îmbinări fixe ale plăcilor profilate utilizate în construcțiile uscate pentru ridicarea pereților despărțitori și a plafoanelor suspendate, fără a fi nevoie de șuruburi sau nituri
  • pentru profilele U și C cu o grosime a tablei de max. 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
  • efort minim datorită raportului optim al pârghiei
  • pentru operare cu o singură mână

Caracteristică:

  • Capacitate milimetrică: max. 1,2 (2 x 0,6)
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente