• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

1 pereche de cuțite de schimb pentru 90 25 20 (tuburi de protecție)

Cod articol: 90 29 02
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Identificare și clasificare

Cod articol 90 29 02
EAN / GTIN 4003773031949
Număr producător 90 29 02
L-Număr L70010 128
Producător KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăierea țevilor compozite Ø 12,0 până la 25,0 mm și pentru tăierea țevilor de protecție flexibile Ø 18,0 până la 35,0 mm fără a deteriora țeava interioară
  • Posibilitatea de a atașa un mandrină de calibrare, de exemplu pentru țevile multistrat Geberit Ø 11,5 și 15,0 mm