Cheie pentru știfturi cu mâner în T Torx SLS T10

Cod articol: 89TX.10SLS
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
Tip produs Tijă cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 89TX.10SLS
EAN / GTIN 3662424029332
Număr producător 89TX.10SLS
L-Număr L60130 9867

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitiv special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel presat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Mâner ergonomic în T pentru utilizarea eficientă a ambelor capete ale cheii
  • Oțel sablat, cromat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 2,72
  • l1 x l2 [mm]: 11 x 90
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [nr.]: T10
  • [g]: 35