Cheie lungă pentru știfturi cu cap cu bilă Torx T30

Cod articol: 89S.30
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 89S.30
EAN / GTIN 3148511269787
Număr producător 89S.30
L-Număr L60130 10155

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Conform specificațiilor TORX®
  • capul cu bilă permite un unghi de rotație de până la 20°, pentru locuri greu accesibile
  • lustruit

Caracteristică:

  • A [mm]: 5,49
  • H [mm]: 30
  • H x L [mm]: 30,0 x 120,5
  • L [mm]: 120
  • Torx [nr.]: T30
  • [g]: 30